INGERSOLL-RAND Máy nén khí trục vít quay R5.5I-A135-TAS/80-460-3 80 Gallon 15.0A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí trục vít quay |
(F) Cửa hàng NPT | 3 / 4 " |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 35 đến 104 độ F |
dBA @ 3 chân | 69 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 77.0 |
Amps đầy tải | 15.0 |
HP | 7.50 |
Điện áp đầu vào | 480 VAC |
Max. Sức ép | 135 psi |
RPM của động cơ | 3550 |
Độ sâu tổng thể | 28 " |
Chiều cao tổng thể | 68 " |
Chiều dài tổng thể | 68 " |
Giai đoạn | 3 |
làm lạnh | R-134a |
Kích thước bể | 80 gal. |
Loại xe tăng | Ngang |
Trọng lượng tàu (kg) | 483.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 186.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 109.22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước bể | Amps đầy tải | HP | Điện áp đầu vào | Max. Sức ép | RPM của động cơ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120 gal. | 58.3 | 15.0 | - | 135 psi | 3550 | 72 " | 72 " | €23,041.03 | RFQ
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80 gal. | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €14,777.52 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | 80 gal. | 38.0 | 10.0 | 240 VAC | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €21,888.20 | RFQ
|
R4I-A125/80-230-3 | 80 gal. | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125 psi | 3570 | 68 " | 68 " | €12,904.80 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 gal. | 41.8 | 10.0 | - | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €21,669.32 | RFQ
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 gal. | 33.8 | 7.50 | - | 135 psi | 3550 | 68 " | 68 " | €18,719.18 | RFQ
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120 gal. | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135 psi | 3550 | 72 " | 72 " | €23,041.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.