Vestil Mg-wp-a | Bảo vệ mô-đun, Giá treo tường, Ống trụ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL MG-WP-A Bảo vệ mô-đun, Treo tường, Ống sau | AG7WDC

VESTIL Tấm chắn dạng mô-đun MG-WP-A, Giá treo tường, Ống trụ

Trong kho
Khoản mục: AG7WDC phần: MG-WP-A
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
€44.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGắn tường
MàuMàu vàng
Các thành phầnGắn tường
Chiều cao6"
Chiều dài6 7 / 8 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Phong cách gắn kếtỐng bài vừa vặn bên trong
Số lỗ bu lông2
Chiều cao tổng thể6"
Chiều dài tổng thể6 7 / 8 "
Chiều rộng tổng thể3"
Chiều cao ống vuông2 1 / 2 "
Chiều rộng ống vuông2 1 / 2 "
UPC691215028363
Chiều rộng3"
Hoạt động vớiMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)17.46
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
VESTIL MG-WP-B Bảo vệ mô-đun, Treo tường, Ống ray | AG7WDD MG-WP-BỐng phần lan can3"6 7 / 8 "€58.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Tấm chắn dạng mô-đun MG-WP-A, Giá treo tường, Ống trụ
€44.18 /đơn vị