VESTIL Thang Máy MFM-BELT-20, Dây Đai 20 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây lưng |
Chiều dài đai | 20 ft. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 2" |
Chiều dài | 1 / 8 " |
Vật chất | Polyester |
Đơn vị đo lường | ĐÔI |
UPC | 691215089647 |
Chiều rộng | 240 " |
Hoạt động với | MFM-2-RAL, MFM-4-RAL, MFM-6-RAL, MFM-8-RAL, MFM-10-RAL, MFM-12-RAL |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 0.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 609.6 |
Mã HS | 5407100090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài đai | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MFM-DƯỚI-12 | 12 ft. | 144 " | €357.88 | RFQ
| |
MFM-DƯỚI-16 | 16 ft. | 192 " | €419.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.