Ham-let 772lf Ss 1/2 X 1/4 | 31lc61 Áo thun nhánh nữ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Female Branch Tee bằng thép không gỉ 1/2 inch Tees | AG2LKL 31LC61

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Nữ Nhánh Tee Thép không gỉ 1/2 inch Tee

Trong kho
Khoản mục: AG2LKL phần: 772LF SS 1/2 X 1/4Tham chiếu chéo: 31LC61
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
€145.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun nữ
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén3 / 4-20
Kiểu kết nốiNén x FPT
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Female Branch Tee bằng thép không gỉ 1/2 inch Tees | AG2LKK 31LC60 772LF SS 1/2 X 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€165.18
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Female Branch Tee bằng thép không gỉ 1/4 inch Tees | AG2LKM 31LC62 772LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.72
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Female Branch Tee bằng thép không gỉ 1/4 inch Tees | AG2LKN 31LC63 772LF SS 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 đến 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€85.30
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Female Branch Tee bằng thép không gỉ 3/8 inch Tees | AG2LKP 31LC64 772LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 đến 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€104.12
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Female Branch Tee Thép không gỉ 3/8 inch Tees | AG2LKQ 31LC65 772LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 đến 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€100.18
HAM-LET 3000824 Tee nhánh nữ, thép không gỉ 316 x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€111.79
HAM-LET 3000822 Tee nhánh nữ, thép không gỉ 316 x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----€114.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Nữ Nhánh Tee Thép không gỉ 1/2 inch Tee
€145.92 /đơn vị