VESTIL Cản trước cao su ép đùn M-4-120, kích thước 120 inch x 4.25 inch x 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dock bội thu |
Màu | Đen |
Độ cứng | - / + 70 |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Cao su |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Độ sâu tổng thể | 120 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Chiều dài tấm đệm | 120 " |
Chất liệu pad | Cao su |
Chiều rộng đệm | 4" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-m-4-120.pdf |
Chiều rộng | 4.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Mã HS | 4016940000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1 | Chiều cao | Lỗ Dia. | Chiều dài | Gắn lỗ Dia. | Chiều dài tấm đệm | Chiều rộng đệm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2-12 | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | €34.92 | ||
M-2-120 | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | €151.59 | RFQ
| |
M-2-18 | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | €37.76 | ||
M-2-24 | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | €40.03 | ||
M-2-36 | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | €60.02 | ||
M-4-12 | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | €42.20 | ||
M-4-18 | 4.12 " | 12 " | 3.88 " | 1 3 / 8 " | 18 " | 7 / 8 " | 18 " | 4" | €49.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.