Vestil M-2-24 | Tấm chắn bùn cao su ép đùn, kích thước 24 inch X 2 inch X 1.75 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cản trước cao su ép đùn M-2-24, kích thước 24 inch x 2 inch x 1.75 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7VZB phần: M-2-24
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
€40.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock bội thu
Khoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 118 "
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng(-/+5) 70
Độ cứng(+/-5) 70
Chiều cao1.5 "
Lỗ Dia.7 / 8 "
Chiều dài24 "
Vật chấtCao su
Đơn vị đo lườngMỖI
Gắn lỗ Dia.1 / 2 "
Số lượng lỗ lắp2
Độ sâu tổng thể24 "
Kích cỡ gói1
Chiều dài tấm đệm24 "
Chất liệu padCao su
Chiều rộng đệm2"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-m-2-24.pdf
Chiều rộng1.82 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS4016940000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKhoảng cách tâm lỗ bu lông đến tâm 1Chiều caoLỗ Dia.Chiều dàiGắn lỗ Dia.Chiều dài tấm đệmChiều rộng đệmGiá cả
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-2-12, Kích thước 12 Inch x 2 Inch x 1.75 Inch | AG7VYY M-2-121.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"€34.92
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-2-120, dài 120 inch, rộng 2 inch | AG7VYZ M-2-1201.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "€151.59
RFQ
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-2-18, Kích thước 18 Inch x 2 Inch x 1.75 Inch | AG7VZA M-2-182"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"€37.76
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-2-36, Kích thước 36 Inch x 2 Inch x 1.75 Inch | AG7VZC M-2-361.82 "15 "1.5 "7 / 8 "36 "1 / 2 "36 "2"€60.02
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-4-12, Kích thước 12 Inch x 4.25 Inch x 4 Inch | AG7VZH M-4-124.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"€42.20
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-4-120, Kích thước 120 Inch x 4.25 Inch x 4 Inch | AG7VZJ M-4-1204.25 "-4"-120 "-120 "4"€283.37
RFQ
Cản trước bằng cao su ép đùn VESTIL M-4-18, Kích thước 18 inch x 4.25 inch x 4 inch | AG7VZK M-4-184.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"€49.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cản trước cao su ép đùn M-2-24, kích thước 24 inch x 2 inch x 1.75 inch
€40.03 /đơn vị