VESTIL Tủ Locker LOCK-1818-SSD1, Thép không gỉ, 2 tầng, 1 rộng, Kích thước 18 Inch x 18 Inch x 78 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa hộp |
Sức chứa | 14.63 cu. ft. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 18 " |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 78 " |
Chiều dài bản lề | 2 1 / 2 " |
Loại bản lề | 5-Knuckle |
Chân dài | 6" |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số cột | 1 |
Số lượng cửa | 2 |
Số móc đôi | 1 |
Số lượng bản lề | 2 |
Số lượng tủ khóa | 2 |
Số hàng | 2 |
Số móc đơn | 3 |
Số tầng | 2 |
UPC | 691215097048 |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Đánh giá | Số lượng cửa | Số tầng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHÓA-1218-SS61 | 9.75 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 6 | 6 | 12 " | €2,557.09 | RFQ
| |
KHÓA-1218-SSD1 | 9.75 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 2 | 2 | 12 " | €2,282.17 | RFQ
| |
KHÓA-1218-SSS1 | 9.75 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 1 | 1 | 12 " | €2,229.15 | RFQ
| |
KHÓA-1818-SS61 | 14.63 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 6 | 6 | 18 " | €3,154.26 | RFQ
| |
KHÓA-1818-SSS1 | 14.63 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 1 | 1 | 18 " | €2,641.53 | RFQ
| |
KHÓA-3618-SS63 | 29.25 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 18 | 6 | 36 " | €6,319.97 | RFQ
| |
KHÓA-3618-SSD3 | 29.25 cu. ft. | 16 ga. (Cửa), 24 ga. (Thân hình) | 6 | 2 | 36 " | €5,625.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.