Cổng an toàn gác lửng VESTIL MEZZ
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Chiều cao lan can | Chiều cao | Độ sâu bên trong | Chiều rộng bên trong | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MEZZ-200-SS | 68 1 / 2 " | Gói Bạc | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 56 " | Thép không gỉ | €3,408.95 | RFQ
|
B | MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | Màu vàng | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | Thép | €1,318.61 | RFQ
|
C | MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | Gói Bạc | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Thép không gỉ | €4,263.88 | RFQ
|
D | MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | Màu vàng | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Thép | €2,549.99 | RFQ
|
Cổng an toàn gác lửng dòng MEZZ
Cổng an toàn gác lửng Vestil MEZZ Series cung cấp khả năng bảo vệ chống rơi tuyệt đối tuân thủ OSHA trong các tầng lửng hoặc khu vực lưu trữ pallet trên cao. Những cánh cổng này có cấu trúc bằng thép hàn với lớp sơn tĩnh điện nung hoàn thiện để chống trầy xước và chống phai màu. Thiết kế của những cổng an toàn này rất cân đối nên nó mang lại khả năng vận hành trơn tru ngay cả khi không sử dụng thêm lò xo.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Theo dõi Đường đi và kết nối chiếu sáng
- Chuyên ngành và thành phần
- Đĩa chà nhám móc và vòng
- Bộ định tuyến hàng không
- Phụ kiện dụng cụ Knurling
- Thành phần hệ thống thủy lực
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Động cơ DC
- Làm sạch / Hình thức ô tô
- Kho chính
- HOSE MASTER Khớp mở rộng kim loại
- ACROVYN Nắp Cuối, Màu Trắng, Acrovyn
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 250 Micron
- HOFFMAN Loại 4X nguồn cấp dữ liệu thông qua dây dẫn đoạn thẳng
- WATTS Bộ lắp ráp van kiểm tra kép sê-ri 774
- VERMONT GAGE Chuyển sang Gages chủ đề tiêu chuẩn, 15 / 16-28 Un
- Bevel Tool Bevel Mate Phiên bản 3 Đầu bộ định tuyến vát
- HUBBELL PREMISE WIRING Dây điện
- HUMBOLDT Kim xuyên thấu