VESTIL Cổng An Toàn Tầng lửng MEZZ-200-SS, Inox
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn trên gác lửng |
Loại tệp đính kèm | Chốt trễ |
Đường kính lỗ bu lông. (Trong.) | 3 / 7 " |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 79 1 / 3 " |
Chiều cao lan can | 42 1 / 3 " |
Chiều cao | 80 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Độ sâu bên trong | 71 7 / 8 " |
Chiều rộng bên trong | 56 " |
Chiều cao tấm đá | 4" |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
tối đa. Chiều cao tải | 68 " |
Chiều cao đường ray giữa | 21 " |
Độ sâu tổng thể | 79 1 / 3 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Chiều rộng tổng thể | 68 1 / 2 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mezz-200-ss.pdf |
Chiều cao bảng ngón chân | 4" |
Độ dày thành ống | 5 / 6 " |
Kích thước ống | 1 1/2 "x 1 1/2" |
UPC | 691215227438 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 56 " |
Tận dụng chiều rộng pallet | 48 " |
Chiều rộng | 68 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Chiều cao lan can | Chiều cao | Độ sâu bên trong | Chiều rộng bên trong | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | Màu vàng | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Thép | €2,549.99 | RFQ
| |
MEZZ-200-DW-SS | 108 1 / 2 " | Gói Bạc | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | Thép không gỉ | €4,263.88 | RFQ
| |
MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | Màu vàng | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | Thép | €1,318.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.