VESTIL Ổ đĩa chạy bằng cột hẹp LM-1NT-6-11, Kích thước 90 inch có thể điều chỉnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sự bùng nổ của xe nâng không Telescoping |
Phong cách bùng nổ | Không có kính thiên văn |
Loại bùng nổ | thang máy bùng nổ |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày nĩa tương thích | 2.25 " |
Độ sâu | 81.5 " |
Chiều dài mở rộng | 81.5 " |
Trung tâm Fork Pocket | 11 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 4 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.25 " |
Chiều cao | 24.81 " |
Chiều dài | 81.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 78 " |
Tối đa Chiều dài | 81.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-1nt-6-11.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 6000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 5000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 4500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 78" | 3500 lbs. |
Chiều rộng | 19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 162.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 207.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Chiều dài | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Công suất móc đơn ở mức 36" | Công suất móc đơn ở mức 48" | Công suất móc đơn ở mức 60" | Công suất móc đơn ở mức 72" | Công suất móc đơn ở mức 78" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1NT-4-11 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,558.58 | RFQ
| |
LM-1NT-4-24 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,634.34 | RFQ
| |
LM-1NT-4-30 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,714.69 | RFQ
| |
LM-1NT-4-36 | 81.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | 3000 lbs. | €2,794.78 | RFQ
| |
LM-1NT-6-24 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,722.59 | RFQ
| |
LM-1NT-6-30 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,828.51 | RFQ
| |
LM-1NT-6-36 | 81.5 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | 3500 lbs. | €3,947.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.