White Lightning W11001010 | Chất bịt kín acrylic đàn hồi 10 Ounce Clear | 34fw67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chất bịt kín acrylic đàn hồi W11001010 WHITE LIGHTNING 10 Ounce Clear | AH4FDZ 34FW67

WHITE LIGHTNING W11001010 Chất bịt kín acrylic đàn hồi 10 ounce trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AH4FDZ Kiểu: W11001010Tham chiếu chéo: 34FW67
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
€12.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBít
Loại keoBít
Giờ nộp đơn10 min.
Căn cứAcrylic
MàuTrong sáng
Họ màuXóa
Containerđạn
Thời gian khô2 giờ.
Điểm sángKhông xác định
Để sử dụng trênBê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗ
Chữa khỏi hoàn toàn7 ngày
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácLựa chọn An toàn hơn, Đáp ứng Tiêu chuẩn Sản phẩm An toàn hơn của EPA Hoa Kỳ
Hiệu suất Temp. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Kích thước máy10.0 oz.
Trọng lượng riêng1.05

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • VOC: 19g / L
  • Nhiệt độ ứng dụng. Phạm vi: 40 độ đến 180 độ F
  • Đặc điểm: Linh hoạt, trong nhà, ngoài trời

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiờ nộp đơnMàuHọ màuThời gian khôĐể sử dụng trênMụcKích thước máyGiá cả
Keo dán xây dựng WHITE LIGHTNING W70100010 Latex 9 Ounce White | AH4FDV 34FW63 W7010001010 min.trắngNgười da trắng10 min.Gốm, bê tông, nề, kim loại, nhựa, gỗChất kết dính xây dựng9.0 oz.€14.11
TRẮNG SÁNG W11000010 Chất bịt kín Acrylic đàn hồi 10 Ounce Siêu trắng | AH4FDY 34FW66 W1100001010 min.siêu trắngNgười da trắng2 giờ.Bê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗBít10.0 oz.€10.68
TRẮNG SÁNG W11004010 Chất bịt kín Acrylic đàn hồi 10 Ounce Grey | AH4FEA 34FW68 W1100401010 min.màu xámMàu xám2 giờ.Bê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗBít10.0 oz.€12.22
TRẮNG LIGHTNING W11005010 Chất bịt kín Acrylic đàn hồi 10 Ounce Đen | AH4FEB 34FW69 W1100501010 min.ĐenNgười da đen2 giờ.Bê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗBít10.0 oz.€12.60
WHITE LIGHTNING W11002010 Chất bịt kín Acrylic đàn hồi 10 Ounce Almond | AH4FEC 34FW70 W1100201010 min.Quả hạnhrám nắng2 giờ.Bê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗBít10.0 oz.€12.22
TRẮNG SÁNG W11006010 Chất bịt kín Acrylic đàn hồi 10 Ounce Cedar | AH4FED 34FW71 W1100601011 min.CedarNâu3 giờ.Bê tông, kính, nề, kim loại, nhựa, gỗBít10.0 oz.€12.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHITE LIGHTNING W11001010 Chất bịt kín acrylic đàn hồi 10 ounce trong suốt
€12.22 /đơn vị