VESTIL LEG-D-12-4PK Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, kích thước 12 x 10-3/4 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 300 lbs. |
Vật liệu bánh | polypropylene |
Kích thước bánh xe | 2 "x 0.75" |
Loại bánh xe | Xoay |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao sàn | 2 5 / 8 " |
Chiều dài sàn | 10 3 / 4 " |
Chiều rộng sàn | 12 " |
Tấm xốp Dia. | 2" |
Đánh giá | 14 ga. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Tải Dia. | 4 1 / 4 " |
Số bánh xe | 3 |
Không đánh dấu | Không |
Bánh xe không đánh dấu | Không |
Số bánh | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-leg-d-12-4pk.pdf |
Đường kính bánh xe. | 2" |
Vật liệu bánh xe | polypropylene |
Kích thước bánh xe | 2 "x 0.75" |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | Sức chứa | Kích thước bánh xe | Tối đa. Tải Dia. | Chiều rộng | Chiều cao sàn | Chiều dài sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHÂN-D | Mục đích chung Dolly | 2.5 " | 200 lbs. | 1.25 "x 0.81" | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | €11.60 | ||
CHÂN-D-12 | Dolly đặc biệt | 2.75 " | 300 lbs. | 2 "x 0.75" | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | €24.32 | ||
CHÂN-D-4PK | Dolly | - | 200 lbs. | 1.25 "x 0.81" | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | €54.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.