Vestil Chân-d | Dolly chân thép, 200 Lb. Công suất | 3jjf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Dolly chân thép LEG-D, 200 Lb. dung tích

Trong kho
Khoản mục: AC9RNQ phần: LEG-DTham chiếu chéo: 3JJF2

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€12.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMục đích chung Dolly
Sức chứa200 lbs.
Caster Dia.1 1 / 4 "
Vật liệu bánhpolypropylene
Kích thước bánh xe1.25 "x 0.81"
Loại bánh xeXoay
Bánh xe Caster Dia.1.25 "
Vật liệu bánh xenhựa cứng
Loại bánh xeXoay
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "
MàuGói Bạc
Chiều cao sàn2 1 / 4 "
Chiều dài sàn5 3 / 4 "
Chiều rộng sàn6 3 / 8 "
Độ sâu5.8125 "
Tấm xốp Dia.1"
Đánh giá14 ga.
Chiều cao2.5 "
Đường kính lỗ cốc bên trong.1 3 / 8 "
Tải trọng200 lb
Vật chấtThép
Tối đa. Tải Dia.2 1 / 4 "
Số bánh xe3
Số bánh3
Chiều cao nền tảng2.437 "
Chiều dài nền tảng5.75 "
Vật liệu nền tảngThép
Phong cách nền tảngTúi lõm
Chiều rộng nền tảng2.25 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-leg-d.pdf
Chiều rộng6.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoSức chứaKích thước bánh xeTối đa. Tải Dia.Chiều rộngChiều cao sànChiều dài sànGiá cả
VESTIL LEG-D-12 Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, Kích thước 10-3/4 Inch x 12 Inch x 2-3/4 Inch | AG7VKU CHÂN-D-12Dolly đặc biệt2.75 "300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "12 "2 5 / 8 "10 3 / 4 "€30.67
VESTIL LEG-D-12-4PK Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, Kích thước 12 x 10-3/4 Inch | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Chân Dolly, 200 Lb. Công suất, Kích thước 6-3/4 x 5-3/4 Inch | CE3EER CHÂN-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Dolly chân thép LEG-D, 200 Lb. dung tích
€12.08 /đơn vị