Vestil Chân-d-12 | Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, Kích thước 10-3/4 Inch X 12 Inch X 2-3/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL LEG-D-12 Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, kích thước 10-3/4 Inch x 12 Inch x 2-3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG7VKU phần: LEG-D-12

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€30.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDolly đặc biệt
Sức chứa300 lbs.
Caster Dia.2"
Vật liệu bánhpolypropylene
Kích thước bánh xe2 "x 0.75"
Loại bánh xeXoay
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "
MàuGói Bạc
Chiều cao sàn2 5 / 8 "
Chiều dài sàn10 3 / 4 "
Chiều rộng sàn12 "
Độ sâu10.75 "
Tấm xốp Dia.2"
Đánh giá14 ga.
Đo thép)14
Chiều cao2.75 "
Chiều dài10.75 "
Vật chấtThép
Tối đa. Tải Dia.4 1 / 4 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Số bánh3
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-leg-d-12.pdf
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều caoSức chứaKích thước bánh xeTối đa. Tải Dia.Chiều rộngChiều cao sànChiều dài sànGiá cả
Dolly chân thép VESTIL LEG-D, 200 Lb. công suất | AC9RNQ 3JJF2 CHÂN-DMục đích chung Dolly2.5 "200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "€12.08
VESTIL LEG-D-12-4PK Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, Kích thước 12 x 10-3/4 Inch | CE3EEQ LEG-D-12-4PKDolly-300 lbs.2 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "€87.19
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK Chân Dolly, 200 Lb. Công suất, Kích thước 6-3/4 x 5-3/4 Inch | CE3EER CHÂN-D-4PKDolly-200 lbs.1.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "€54.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL LEG-D-12 Chân Dolly, 300 Lb. Công suất, kích thước 10-3/4 Inch x 12 Inch x 2-3/4 Inch
€30.67 /đơn vị