Vestil Jib-fm-3 | Jib, 300 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam

VESTIL Cần trục JIB-FM-3, 300 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam

Khoản mục: AG7URA phần: JIB-FM-3Tham chiếu chéo: 33A125
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€2,263.75 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu
Chiều dài cơ sở14.5 "
Kích thước tấm nền14 1/2 "x 14 1/2"
Chiều rộng cơ sở14.5 "
Chiều cao chùm tia4"
Chiều dài chùm tia80 "
Kích thước chùm tia2 11 / 16 "x 4"
Sức chứa300 lbs.
MàuMàu xanh da trời
Độ sâu82.25 "
Chiều rộng mặt bích2.69 "
Giải phóng mặt bằng99 1 / 4 "
Chiều cao103.25 "
Chiều dài82.25 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều dài tổng thể của dầm chữ I80 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-jib-fm-3.pdf
Rotation360 độ.
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng69 3 / 4 "
Chiều rộng14.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 204.75
Chiều cao tàu (cm)262.26
Chiều dài tàu (cm)208.92
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS8426300000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiải phóng mặt bằngChiều dài cơ sởChiều rộng cơ sởChiều caoChiều dài tổng thể của dầm chữ IChiều dài chùm tia có thể sử dụngChiều rộngChiều dài chùm tiaGiá cả
Cần trục VESTIL JIB-FM-10, 1000 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€2,699.39
RFQ
Cần trục VESTIL JIB-FM-20, 2000 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,245.89
RFQ
Cần trục VESTIL JIB-FM-40, 4000 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam | AG7URB JIB-FM-4099 1 / 4 "24 "24 "111.5 "80 3 / 8 "66 1 / 8 "24 "80.38 "€5,452.29
RFQ
Cần trục VESTIL JIB-FM-6, 600 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,254.60
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cần trục JIB-FM-3, 300 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam
€2,263.75 /đơn vị