VESTIL Cần trục JIB-FM-10, 1000 Lb. Công suất, Giá treo sàn, Màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều dài cơ sở | 17 " |
Kích thước tấm nền | 17 "x 17" |
Chiều rộng cơ sở | 17 " |
Chiều cao chùm tia | 6" |
Chiều dài chùm tia | 80 " |
Kích thước chùm tia | 4 "x 6" |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 82.5 " |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Giải phóng mặt bằng | 99 1 / 2 " |
Chiều cao | 105.5 " |
Chiều dài | 82.5 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài tổng thể của dầm chữ I | 80 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-jib-fm-10.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 67 3 / 4 " |
Chiều rộng | 17 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 274.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 267.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 209.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8426300000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giải phóng mặt bằng | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao | Chiều dài tổng thể của dầm chữ I | Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | Chiều rộng | Chiều dài chùm tia | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | €3,245.89 | RFQ
| |
JIB-FM-3 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 103.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | €2,263.75 | RFQ
| |
JIB-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | €5,452.29 | RFQ
| |
JIB-FM-6 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 105.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | €2,254.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.