VESTIL Cần cẩu di động JIB-CB-100-8-10, Đế ống càng nâng 1000 Lb. Công suất, 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu di động |
Chiều cao cơ sở | 36 " |
Chiều dài cơ sở | 42 3 / 16 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 3 / 16 " |
Chiều rộng mặt bích chùm | 4" |
Chiều cao chùm tia | 10 1 / 8 " |
Chiều dài chùm tia | 96 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 111.125 " |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Đối với độ dày ngã ba | 2.63 " |
Đối với chiều rộng ngã ba | 7.63 " |
Trung tâm ngã ba | 24 " |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao ống nĩa | 2 5 / 8 " |
Chiều rộng ống ngã ba | 7 5 / 8 " |
Giải phóng mặt bằng | 120.1875 " |
Chiều cao | 130 1 / 4 " |
Chiều dài | 111.125 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | Không áp dụng |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều dài tổng thể của dầm chữ I | 96 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-jib-cb-100-8-10.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Dưới chiều cao I-Beam | 120 3 / 16 " |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 83 3 / 4 " |
Chiều dài tia I có thể sử dụng | 83 3 / 4 " |
Chiều rộng | 42.19 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 320.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 330.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 282.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 107.16 |
Mã HS | 8426300000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng ống ngã ba | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | Giải phóng mặt bằng | Chiều cao | Chiều dài | Chiều dài tổng thể của dầm chữ I | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-25-10-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | €10,184.43 | RFQ
| |
JIB-CB-25-8-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €6,653.62 | RFQ
| |
JIB-CB-50-10-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 120 " | €13,712.39 | RFQ
| |
JIB-CB-50-8-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €10,085.52 | RFQ
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | €14,088.92 | RFQ
| |
JIB-CB-18-BC | Căn cứ | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | €2,592.95 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10-BC | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42.19 " | - | 125.94 " | 136 1 / 8 " | - | €10,878.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.