VESTIL Cần cẩu di động JIB-CB-100-8-10-BC có đế bê tông, kích thước 8 feet, 1000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu di động |
Chiều cao cơ sở | 36 " |
Chiều dài cơ sở | 42.19 " |
Chiều rộng cơ sở | 42.19 " |
Chiều cao chùm tia | 10 1 / 8 " |
Chiều dài chùm tia | 96 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao ống nĩa | 2 5 / 8 " |
Chiều rộng ống ngã ba | 7 5 / 8 " |
Chiều cao | 130 1 / 4 " |
Chiều dài | 111 1 / 8 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-jib-cb-100-8-10-bc.pdf |
Góc xoay | 360 độ. |
Chiều dài chùm tia có thể sử dụng | 83 3 / 4 " |
Chiều rộng | 42.19 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều rộng ống ngã ba | Chiều cao cơ sở | Chiều dài cơ sở | Giải phóng mặt bằng | Chiều cao | Chiều dài | Chiều dài tổng thể của dầm chữ I | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-100-8-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | €10,526.83 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | €10,184.43 | RFQ
| |
JIB-CB-25-8-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €6,653.62 | RFQ
| |
JIB-CB-50-10-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 120 " | €13,712.39 | RFQ
| |
JIB-CB-50-8-10 | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | €10,085.52 | RFQ
| |
JIB-CB-18-BC | Căn cứ | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | €2,592.95 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10-BC | Cần cẩu di động | 7 5 / 8 " | 18 " | 42.19 " | - | 125.94 " | 136 1 / 8 " | - | €10,878.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.