VESTIL HYDC-VBLK V-Block Conveyor Attachment, Kích thước 23.625 x 15.75 x 3.125 inch, Màu xanh lam, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối V |
Màu | Màu xanh da trời |
Thiết kế | Bảo trì thấp |
Chiều cao | 3.13 " |
Chiều dài | 23.63 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-hydc-vblk.pdf |
Chiều rộng | 15.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDC-BTP | 29.63 " | 22.12 " | 3.25 " | Màu vàng | Thép | €748.73 | RFQ
| |
HYDC-DSPIN | 25.5 " | 11.88 " | 9" | Màu vàng | Thép | €170.20 | RFQ
| |
HYDC-FRKHK | 4.38 " | 22.12 " | 6" | Màu vàng | Thép | - | RFQ
| |
HYDC-RP | 30 " | 22.75 " | 4.63 " | Màu vàng | Thép | €685.75 | RFQ
| |
HYDC-RR | 25 " | 4.75 " | 6" | Màu vàng | Thép | €651.29 | RFQ
| |
HYDC-SPIN | 25.5 " | 3.88 " | 6.13 " | Đen | Thép | €107.23 | RFQ
| |
HYDC-SSP | 29.63 " | 22 " | 1.13 " | Gói Bạc | Thép không gỉ | €450.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.