VESTIL Phần đính kèm Bệ HYDC-SSP, Kích thước 25-3/4 x 22 Inch, Màu bạc, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng |
Màu | Gói Bạc |
Thiết kế | Bảo trì thấp |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 1.13 " |
Chiều dài | 29.63 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Chiều dài có thể sử dụng | 25 3 / 4 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 22 " |
Chiều rộng | 22 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDC-BTP | 29.63 " | 22.12 " | 3.25 " | Màu vàng | Thép | €748.73 | RFQ
| |
HYDC-DSPIN | 25.5 " | 11.88 " | 9" | Màu vàng | Thép | €170.20 | RFQ
| |
HYDC-FRKHK | 4.38 " | 22.12 " | 6" | Màu vàng | Thép | - | RFQ
| |
HYDC-RP | 30 " | 22.75 " | 4.63 " | Màu vàng | Thép | €685.75 | RFQ
| |
HYDC-RR | 25 " | 4.75 " | 6" | Màu vàng | Thép | €651.29 | RFQ
| |
HYDC-SPIN | 25.5 " | 3.88 " | 6.13 " | Đen | Thép | €107.23 | RFQ
| |
HYDC-VBLK | 23.63 " | 15.75 " | 3.13 " | Màu xanh da trời | Thép | €284.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.