VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, Bơm tay di động, Kích thước 48 x 74 inch, 800 lb., Bạc, Thép không gỉ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy Hefti |
Trở lại Caster Dia. | 7" |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 1-3 / 4 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 800 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao ngã ba | 2-1 / 2 " |
Chiều dài ngã ba | 25 1 / 2 " |
Hành trình càng nâng mỗi hành trình | 3 / 4 " |
Width Chiều rộng | 22 " |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Loại bánh trước | Rigid |
Chiều rộng bánh trước | 1 1 / 2 " |
Chiều cao tay cầm | 46 3 / 4 " |
Chiều cao | 74 " |
Chiều cao ngã ba cá nhân | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng ngã ba cá nhân | 4 1 / 2 " |
Chiều dài | 48 " |
Phương pháp vận hành nâng tải | Bơm tay |
Loại địa điểm | phổ cập |
Chiều cao hạ thấp | 3-1 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 59 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.13 " |
Số của Caster | 4 |
Số lượng bánh quay lại | 2 |
Số bánh | 4 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng máy bơm | 91 |
hoạt động | Bơm tay tác động kép |
Loại hoạt động | Bơm tay tác động kép |
Outrigger Kích thước bên trong | 13 3 / 4 " |
Outrigger Kích thước bên ngoài | 20 " |
Chiều rộng ngã ba tổng thể | 22 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 23 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hyd-10-da-ss.pdf |
Nâng cao chiều cao | 61-1 / 4 " |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Loại bánh sau | Xoay |
Chiều rộng bánh sau | 1 3 / 4 " |
Phạm vi dịch vụ | 3 1 / 8 "x 59" |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 141.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | JP |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Phạm vi dịch vụ | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÀI HẠN | 24 " | 4 1/2 "đến 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €2,021.01 | ||
DÀI HẠN | - | 4 "đến 63" | 1500 lbs. | 51 " | 29 " | 79.38 " | €2,531.16 | RFQ
| |
DÀI HẠN | 24 " | 4 1/2 "đến 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,966.89 | ||
DÀI HẠN | 24 " | 3 1/2 "đến 35" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 43 " | €1,440.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.