VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, Thủy lực hàn di động, Kích thước 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., Màu xanh lam, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy Hefti |
pin Included | Không |
Sức chứa | 880 lbs. |
Có thể thu gọn | Không |
Màu | Màu xanh da trời |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 43 " |
Chiều dài | 36 " |
Phương pháp vận hành nâng tải | Bơm chân |
Loại địa điểm | phổ cập |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 35 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 31.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 3.5 " |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
hoạt động | Bơm chân |
Loại hoạt động | Bơm chân |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 23 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hyd-3.pdf |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Phạm vi dịch vụ | 3 1/2 "đến 35" |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Phạm vi dịch vụ | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÀI HẠN | 24 " | 4 1/2 "đến 59" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 70 " | €2,021.01 | ||
HYD-10-DA-SS | 24 " | 3 1 / 8 "x 59" | 800 lbs. | 48 " | 23.5 " | 74 " | €23,600.47 | RFQ
| |
DÀI HẠN | - | 4 "đến 63" | 1500 lbs. | 51 " | 29 " | 79.38 " | €2,531.16 | RFQ
| |
DÀI HẠN | 24 " | 4 1/2 "đến 44" | 880 lbs. | 36 " | 23 " | 55 " | €1,966.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.