VESTIL Máy xúc lật trống thủy lực HLD-116-15-P-DC, di động, chạy nguồn DC, 1500 Lb. Công suất, kích thước 77 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Màu | Thép |
Độ sâu | 40.12 " |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Drum Kích | Bất cứ kích thước nào |
Góc đổ | 40 độ. |
bảng màu | Màu xanh vàng |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 8" |
Dia bánh trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 8" |
Chiều cao hạ thấp | 0" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 116 " |
Tối thiểu. Chiều cao đổ rác | 60 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hld-116-15-p-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 194 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Chiều rộng bánh sau | 6" |
Dia bánh sau. | 6" |
Chiều rộng bánh sau | 6" |
điện áp | 12V DC |
Vật liệu bánh xe | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng | 51 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | di động | Sức chứa | Màu | Chiều cao quay | điện áp | Độ sâu | Drum Kích | Độ dài cấp độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €16,805.04 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,167.98 | RFQ
| |
HLD-116-15-P | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €17,615.47 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,976.90 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €15,695.50 | RFQ
| |
HLD-94-10-S | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30 gal., 55 gal. | 85 7 / 8 " | €15,062.71 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €16,445.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.