VESTIL Máy xúc lật thùng phuy thủy lực nâng hạ cố định HLD-94-10-S, 1000 Lb. Công suất, kích thước 94 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh vàng |
Chiều dài dây | 3 ft. |
Độ sâu | 65.5 " |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Góc đổ | 45 độ. |
bảng màu | Màu xanh vàng |
khung Vật liệu | Thép |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 85.875 " |
HP | 2 hp |
Chiều dài | 65.5 " |
Chiều cao tầng | 85-7 / 8 Trong. |
Độ dài cấp độ | 85 7 / 8 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 94 " |
Chiều cao hạ thấp | 48 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 94 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao đổ rác | 48 " |
Động cơ HP | 2 |
Giai đoạn | 3 |
di động | Không |
Chiều dài dây nguồn | 3ft. |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hld-94-10-s.pdf |
Nâng cao chiều cao | 163 " |
Chiều cao quay | 163 " |
điện áp | 460V AC |
Chiều rộng | 51 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 603.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 166.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 129.54 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | di động | Sức chứa | Màu | Chiều cao quay | điện áp | Độ sâu | Drum Kích | Độ dài cấp độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €16,805.04 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,167.98 | RFQ
| |
HLD-116-15-P | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 99 3 / 4 " | €17,615.47 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 194 " | 460V AC | 72.5 " | 30 gal., 55 gal. | 97 7 / 8 " | €16,976.90 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | Không | 1000 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €15,695.50 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 40.12 " | 30 gal., 55 gal. | 87 3 / 4 " | €16,445.69 | RFQ
| |
HLD-94-15-S | Không | 1500 lbs. | Màu xanh vàng | 163 " | 460V AC | 65.5 " | 30 gal., 55 gal. | 85 7 / 8 " | €15,810.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.