VESTIL Máy xúc lật trống HDD-36-10-P, di động, thủy lực, 1000 Lb. Công suất, kích thước 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy xúc lật trống |
pin Included | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Caster Dia. | 8"Cứng, 6"Xoay |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Tầm với của máng trượt | 14 " |
Kích thước máng | 24 " |
Dia xi lanh. | 2 1 / 2 " |
Chiều dài xi lanh | 18 " |
Độ sâu | 61 1 / 2 " |
Trống Dia. | 16 1/2 "đến 23 1/2" |
Chiều cao trống | 27 1/2 "đến 39 1/2" |
Chất liệu trống | Thép, Nhựa, Sợi |
Xoay trống | 135 độ. |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Góc đổ | 45 độ. |
Chiều cao đổ | 36 " |
bảng màu | Màu xanh vàng |
khung Vật liệu | Thép |
khung Kích | 56 |
tần số | 60 Hz |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Dia bánh trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều dài dây điều khiển cầm tay | 8 ft. |
HP | 3/4 mã lực |
Độ dài cấp độ | 63 3 / 4 " |
Chiều cao hạ thấp | 63 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 36 " |
Phong cách động cơ | Khung 56 |
Số của Caster | 4 |
Số lượng bánh xe | 4 |
Giai đoạn | 1 |
di động | Có |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-hdd-36-10-p.pdf |
tăng thời gian | 42 giây. |
Nâng cao chiều cao | 96 " |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Dia bánh sau. | 6" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | 96 " |
điện áp | 115V |
Vật liệu bánh xe | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao đổ rác | Sức chứa | Tầm với của máng trượt | Nguồn điện | tăng thời gian | Giải phóng mặt bằng chiều cao quay | Màu | Dia xi lanh. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ổ cứng-48-10-P | 48 " | 1000 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 116 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,207.00 | RFQ
| |
ổ cứng-60-7-P | 60 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 137 1 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €6,982.49 | RFQ
| |
ổ cứng-72-10-P | 72 " | - | 13 1 / 2 " | Dây điện | 42 giây. | 157 1 / 2 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,784.70 | RFQ
| |
ổ cứng-48-7-P | 48 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 34 giây. | 116 3 / 4 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,334.85 | RFQ
| |
ổ cứng-36-7-P | 36 " | 750 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €6,403.36 | ||
ổ cứng-36-10-P-SSC | 36 " | 1000 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh, bạc | 2 1 / 2 " | €10,803.03 | ||
ổ cứng-36-15-P | 36 " | 1500 lbs. | 14 " | Dây điện | 42 giây. | 96 " | Màu xanh vàng | 2 1 / 2 " | €7,714.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.