VESTIL Phễu tự đổ H-50-HD-BG, hạng nặng, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., Kẹo cao su, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Độ dày cơ sở | 1 / 4 " |
Chiều dài cáp | 4 ft. |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Màu | kẹo cao su bong bóng màu hồng |
Trung tâm Fork Pocket | 11 5 / 8 " |
Chiều cao túi nĩa | 2" |
Chiều dài túi nĩa | 22 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7" |
Môi trước tới sàn | 20 5 / 8 " |
Môi trước đến sàn (in.) | 20-5 / 8 " |
Đánh giá | 8 ga. |
Đo thép) | 8 ga. |
Chiều cao | 28 3 / 16 " |
Chiều dài | 51 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-atp-c-2436.pdf |
Chiều dài cáp kéo | 4 ft. |
Khối lượng | 1/2 cu. yd. |
Chiều rộng | 27 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trung tâm Fork Pocket | Đo thép) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-HD | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51.25 " | 51 " | 28.19 " | 21 5 / 8 " | - | €2,261.36 | ||
H-100-HD-GAL | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,735.99 | ||
H-100-HD-GRN-T | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-GY-SG | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 48 11 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-ORG-C | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51.25 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-SR | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 | ||
H-100-HD-WHT | 1 cu. yd. | 6000 lbs. | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | €2,171.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.