Áp kế cầm tay 475-3-fm Dwyer Instruments | 1xfw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-3-FM, kỹ thuật số, vừa với ống ID 1/8 hoặc 3/16 inch | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM Áp Kế Cầm Tay, Kỹ Thuật Số, Phù Hợp Với Ống ID 1/8 hoặc 3/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB4EGD phần: 475-3-FMTham chiếu chéo: 1XFW4
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
€423.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác-/+ 0.5% toàn thang đo
Loại PinẮc quy kiềm 9V
Chữ số hiển thịChữ số 4
Màn hìnhLCD
Max. Sức ép30 psig
Phạm vi hoạt động0 đến 200" wc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 140 độ. F
Độ phân giải0.1 "wc
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-4 độ. đến 176 độ. NS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dwyer Instruments 475-3-FM phù hợp để đo chênh lệch áp suất không khí & khí trong nồi hơi, thiết bị đốt và vận hành hệ thống HVAC
  • Đo áp suất dương, âm hoặc chênh lệch của không khí và khí tự nhiên ở các áp suất từ ​​0 đến 200 inch WC
  • Vỏ nhôm chắc chắn để đảm bảo vận chuyển an toàn, chịu được lạm dụng công nghiệp khắc nghiệt và chống mài mòn
  • Có màn hình LCD lớn để dễ đọc và vận hành đơn giản
  • Đệm đẩy kép đơn giản để dễ dàng bật / tắt nguồn, lựa chọn đơn vị áp suất để đo áp suất dễ dàng và vận hành tự động về XNUMX để giảm thiểu sự phức tạp của hệ thống
  • Chịu được áp suất tối đa 30 psig
  • FM được phê duyệt và được đánh dấu CE về bản chất là an toàn trong các điều kiện nguy hiểm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épĐộ phân giảiGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-1-FM, WC 0 đến 20 inch | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01 "wc€732.13
DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-2-FM, WC 0 đến 40 inch | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01 "wc€390.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM Áp Kế Cầm Tay, Kỹ Thuật Số, Phù Hợp Với Ống ID 1/8 hoặc 3/16 Inch
€423.44 /đơn vị