Dwyer Instruments 475-1-fm | Áp kế cầm tay, WC 0 đến 20 inch | 1xfw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-1-FM, WC 0 đến 20 inch | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS Áp Kế Cầm Tay 475-1-FM, WC 0 Đến 20 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB4EGB phần: 475-1-FMTham chiếu chéo: 1XFW2
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
€732.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác-/+ 0.5% toàn thang đo
Loại PinẮc quy kiềm 9V
Chữ số hiển thịChữ số 4
Màn hìnhLCD
Max. Sức ép10 psig
Phạm vi hoạt động0 đến 20" wc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 140 độ. F
Độ phân giải0.01 "wc
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-4 độ. đến 176 độ. NS
UPC094700904041

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Áp kế cầm tay Dwyer 475-1-FM phù hợp để đo chênh lệch áp suất không khí & khí trong nồi hơi, thiết bị đốt và hoạt động của hệ thống HVAC. Nó đo áp suất dương, âm hoặc chênh lệch của không khí và khí tự nhiên.

Tính năng, đặc điểm:

  • Áp kế Dwyer, 475-1-FM, được đựng trong hộp nhôm chắc chắn để vận chuyển an toàn, chịu được sự lạm dụng trong công nghiệp khắc nghiệt và khả năng chống mài mòn.
  • Nó có màn hình LCD lớn để dễ đọc và vận hành đơn giản.
  • Áp kế này của Dwyer đi kèm với miếng đẩy kép đơn giản cho chức năng bật / tắt nguồn dễ dàng.
  • Nó cung cấp lựa chọn đơn vị áp suất để đo áp suất dễ dàng và vận hành tự động về XNUMX để giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống.
  • Mẫu máy cầm tay này có thể chịu được áp suất tối đa là 10 psi.
  • Nó có thể được sử dụng trong các môi trường nguy hiểm Class I, Div I, Groups A, B, C, D và T4.
  • Thiết bị hoạt động bằng pin kiềm 9V này có độ chính xác +/- 0.5% toàn thang đo từ 0 đến 140 độ F để đo áp suất âm, dương hoặc chênh lệch.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • FM

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Chất lỏng nào được sử dụng trong áp kế?

A. Các chất lỏng phổ biến nhất là rượu, nước và thủy ngân.

H. Tại sao rượu được dùng trong áp kế?

A. Vì tỷ trọng thấp nên rượu cho cột dài hơn các chất lỏng khác tính bằng áp kế. Nó cũng tạo cho ống nghiêng một mặt khum thích hợp.

H. Áp kế đo áp suất nào?

A. Áp kế được dùng để đo áp suất được định nghĩa là lực do chất khí hoặc chất lỏng tạo ra trên một đơn vị diện tích bề mặt do tác dụng của trọng lực lên trọng lượng của chất khí hoặc chất lỏng đó.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épĐộ phân giảiGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-2-FM, WC 0 đến 40 inch | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01 "wc€390.39
DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-3-FM, kỹ thuật số, vừa với ống ID 1/8 hoặc 3/16 inch | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1 "wc€423.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Áp Kế Cầm Tay 475-1-FM, WC 0 Đến 20 Inch
€732.13 /đơn vị