VESTIL Thanh chắn bảo vệ GR-F3R-DI-9-YL, chốt kiểu có gân, 9 chân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt bảo vệ |
Màu | Màu vàng |
Khả năng tác động | 10000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Số lượng bài viết gắn kết | 2 |
Độ sâu tổng thể | 2.5625 " |
Chiều cao tổng thể | 15 " |
Chiều dài tổng thể | 2.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 101.88 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-gr-f3r-di-9-yl.pdf |
Loại đường sắt | Đường ray thả vào có giá đỡ và phần cứng |
Loại kiểm soát giao thông | Đường sắt bảo vệ |
UPC | 691215079693 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | €578.42 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-3-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 29.88 " | €309.20 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-4-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 41.88 " | €344.99 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-5-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 53.88 " | €387.89 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-6-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €442.37 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-7-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 77.88 " | €489.57 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-YL | Đường sắt bảo vệ | 15 " | 2.56 " | 89.88 " | €508.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.