VESTIL Máy nâng cơ khí FM-2072, Chiều rộng đoạn đường nối 72 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cạnh của Dock Leveler |
Chiều cao cản | 18 " |
chiều dài bội thu | 2" |
Chiếu bội | 15 " |
Độ dày cản | 2" |
Chiều rộng cản | 8" |
Sức chứa | 20000 lbs. |
Màu | nâu |
Chiều cao | 18 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Phương pháp lắp đặt | Cài đặt vĩnh viễn vào mặt Dock |
Chiều dài | 15 " |
Chiếu môi | 14 " |
Tải trọng | 20000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Dịch vụ trên Dock | 5" |
Tối đa. Dịch vụ bên dưới bến tàu | 5" |
Chế độ hoạt động | Tay cầm truyền động/Cơ khí |
Chiều rộng tổng thể | 98 " |
Chiều dài nền tảng | 29 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Độ dày nền tảng | 0.38 " |
Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-fm-2072.pdf |
Chiều rộng đường dốc | 72 " |
Chiều dài dốc | 29 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 5 "Trên hoặc Dưới Dock |
Phạm vi dịch vụ trên Dock | 5" |
Phạm vi dịch vụ bên dưới Dock | 5" |
Chiều rộng có thể sử dụng | 72 " |
Chiều rộng | 99 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 146.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiếu môi | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-2066 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €2,984.32 | ||
FM-0648 | 13.69 " | 6000 lbs. | 28.69 " | 48 " | 75 " | €1,949.93 | ||
FM-2078 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 78 " | 105 " | €3,709.73 | ||
FM-2566 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €3,066.90 | ||
FM-2572 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 72 " | 99 " | €3,141.20 | ||
FM-3066 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 66 " | 93 " | €3,181.33 | ||
FM-3072 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 72 " | 99 " | €3,616.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.