Máy san phẳng Edge-O-Dock dòng VESTIL FM
Phong cách | Mô hình | Chiếu môi | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-0648 | 13.69 " | 6000 lbs. | 28.69 " | 48 " | 75 " | €1,949.93 | |
B | FM-2066 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €2,984.32 | |
C | FM-2078 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 78 " | 105 " | €3,709.73 | |
D | FM-2566 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 66 " | 93 " | €3,066.90 | |
E | FM-2072 | 14 " | 20000 lbs. | 29 " | 72 " | 99 " | €3,089.60 | RFQ
|
F | FM-2572 | 14 " | 25000 lbs. | 29 " | 72 " | 99 " | €3,141.20 | |
G | FM-3066 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 66 " | 93 " | €3,181.33 | |
H | FM-3072 | 14.81 " | 30000 lbs. | 29.81 " | 72 " | 99 " | €3,616.66 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy chuyển mạch
- Phụ kiện phanh và ly hợp
- Hộp đựng găng tay
- Phụ kiện đầu dò khí / hơi
- Bộ truyền động vành đai Máy thổi khí hình vuông đầu vào đơn
- Áo mưa
- Xử lý khí nén
- Cầu chì
- Router
- Hóa chất hàn
- DAYTON Cửa kính, Chiều cao 12-1 / 8 inch, Chiều rộng 22-1 / 4 inch
- MACROMATIC Chuyển tiếp thời gian trễ TAA
- LOVEJOY Khớp nối kiểu kẹp chùm đơn dòng EC
- PASS AND SEYMOUR Công tắc kết hợp ba chiều dòng Trademaster không nối đất
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối vòng loại KV10
- CHERNE Phích cắm Gripper sạch
- DOTCO Máy mài không khí
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm đôi dạng xoắn ốc/trục MDTX