VESTIL Cần cẩu sàn đối trọng EPFC-CB-15, chạy bằng điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục sàn |
Loại Pin | 24V / 12A |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Công suất đã rút lại | 1500 lbs. |
Màu | Màu vàng |
điện áp dây | 115V AC |
Lái xe máy | 24V DC, 0.7KW |
Phạm vi nâng mở rộng | 97 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 68.38 " |
Chiều dài | 107.5 " |
Công suất động cơ nâng | 24V DC |
Tốc độ nâng được tải | 0.5 giây. |
Tốc độ nâng không tải | 0.7 giây. |
Giảm tốc độ xuống khi có tải | 0.75 giây. |
Giảm tốc độ Không tải | 0.25 giây. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 105 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 97 " |
Tối đa Dung tải | 1500 lbs. |
Tối đa. Tải công suất ở mức mở rộng đầy đủ | 400 lbs. |
Tối thiểu. Dịch vụ mỗi lần sạc | 8 giờ. |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 5 |
di động | Có |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-epfc-cb-15.pdf |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 1.38 " |
Phạm vi nâng được rút lại | 44 1 / 4 " |
Dung lượng pin đồng đều được mở rộng | 800 lbs. |
Công suất thống nhất được mở rộng theo cách thủ công | 400 lbs. |
Chiều rộng | 33.88 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | Loại Pin | Sức chứa | tối đa. chiều dài bùng nổ | Nguồn điện | Chiều rộng bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.13 " | Hoạt động bằng pin | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | €13,945.78 | RFQ
| |
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.125 " | Hoạt động bằng pin | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | €14,739.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.