VESTIL Cần cẩu sàn chạy điện EPFC-25, 2500 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu sàn điện |
pin Included | Có |
Bộ sạc pin hiện tại | 12A |
Loại Pin | 12V |
Sức chứa | 600 lbs. |
Dung lượng pin mở rộng | 1300 lbs. |
Công suất được mở rộng theo cách thủ công | 600 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Sạc | 24 V |
Màu | Màu vàng |
điện áp dây | 115V AC |
Độ sâu | 79.5 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Dia bánh trước. | 6" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 66.38 " |
Loại lỗ | Tiện ích mở rộng thủ công |
Chiều dài | 80 " |
Phạm vi nâng | 44 1/4 "đến 94" |
Tốc độ nâng | 0.5 giây. (Có tải), 0.7 giây. (Không tải) |
Tốc độ nâng được tải | 0.5 giây. |
Tốc độ nâng không tải | 0.7 giây. |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 110 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 103.13 " |
Tối đa. Cần cẩu chiều cao mở rộng | 110 " |
Tối đa. Chiều dài chân mở rộng | 103 1 / 8 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Dịch vụ mỗi lần sạc | 8 giờ. |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 5 |
Số lượng lỗ | 3 |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
di động | Có |
Nguồn điện | Hoạt động bằng pin |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-epfc-25.pdf |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Chiều rộng bánh sau | 1.38 " |
Dia bánh sau. | 3" |
Chiều rộng bánh sau | 1.38 " |
Công suất rút lại | 2500 lbs. |
Khoảng cách giữa các lỗ | 8" |
điện áp | 24V DC |
Chiều rộng | 30 " |
Chiều rộng giữa hai chân | 23 "thành 28" |
Trọng lượng tàu (kg) | 447.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 160.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
A. Khi kéo dài hoàn toàn, cần nghiêng một góc 50 độ.
A.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | Loại Pin | Sức chứa | tối đa. chiều dài bùng nổ | Nguồn điện | Chiều rộng bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.125 " | Hoạt động bằng pin | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | €14,739.02 | RFQ
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500 lbs. | 97 " | Không dây điện | 1.38 " | 33.88 " | - | €17,689.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.