VESTIL Cần cẩu sàn chạy bằng điện có thể điều chỉnh EPFC-25-AA, 2500 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu sàn điện |
pin Included | Có |
Bộ sạc pin hiện tại | 12A |
Loại Pin | 12V |
Sức chứa | 600 lbs. |
Dung lượng pin mở rộng | 1300 lbs. |
Công suất được mở rộng theo cách thủ công | 600 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Sạc | 24 V |
Màu | Màu vàng |
điện áp dây | 115V AC |
Độ sâu | 79.125 " |
Dia Caster phía trước. | 6" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Dia bánh trước. | 6" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 67 " |
Loại lỗ | Tiện ích mở rộng thủ công |
Bề rộng của chân | 43 3/4 "đến 58 11/16" |
Chiều dài | 80 " |
Phạm vi nâng | 44 1/4 "đến 97" |
Tốc độ nâng | 0.5 giây. (Có tải), 0.7 giây. (Không tải) |
Tốc độ nâng được tải | 0.5 giây. |
Tốc độ nâng không tải | 0.7 giây. |
Tải trọng | 2500 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 110 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 103.125 " |
Tối đa. Cần cẩu chiều cao mở rộng | 110 " |
Tối đa. Chiều dài chân mở rộng | 103 1 / 8 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Dịch vụ mỗi lần sạc | 8 giờ. |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 5 |
Số lượng lỗ | 3 |
Số lượng lỗ lắp | 3 |
di động | Có |
Nguồn điện | Hoạt động bằng pin |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-epfc-25-aa.pdf |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Chiều rộng bánh sau | 1.375 " |
Dia bánh sau. | 3" |
Chiều rộng bánh sau | 1.38 " |
Công suất rút lại | 2500 lbs. |
Khoảng cách giữa các lỗ | 8" |
điện áp | 24V DC |
Chiều rộng | 43.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 494.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 160.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
A. Bảo trì thường xuyên, chẳng hạn như kiểm tra và bổ sung mức chất lỏng trong ắc quy cũng như đảm bảo sạc đúng cách, là điều cần thiết để kéo dài tuổi thọ và hiệu suất của ắc quy chu trình sâu axit chì. Bộ sạc pin tích hợp giúp đơn giản hóa quá trình sạc.
A. Máy đo mức pin hiển thị trạng thái sạc của pin của cần trục. Đây là một tính năng quan trọng để theo dõi tình trạng pin và đảm bảo cần cẩu không bị hết điện trong quá trình vận hành, ngăn ngừa thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến.
A. Cần cẩu chạy bằng điện giúp giảm căng thẳng về thể chất cho người vận hành và cải thiện năng suất. Chúng đặc biệt hữu ích khi xử lý các tải nặng hoặc khó xử, thúc đẩy sự an toàn và hiệu quả tại nơi làm việc.
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | Loại Pin | Sức chứa | tối đa. chiều dài bùng nổ | Nguồn điện | Chiều rộng bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.13 " | Hoạt động bằng pin | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | €13,945.78 | RFQ
| |
EPFC-CB-15 | 105 " | 24V / 12A | 1500 lbs. | 97 " | Không dây điện | 1.38 " | 33.88 " | - | €17,689.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.