VESTIL Palăng đòn bẩy mini mạnh mẽ ELH-05-20, Xích 5 feet, 500 Lb. Công suất, Cam, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Palăng xích đòn bẩy |
Sức chứa | 500 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 20 ft. |
Màu | trái cam |
Xử lý Chiều dài | 6" |
Chiều cao | 2.5 " |
Khoảng cách mở móc | 8 1 / 4 " |
Chiều dài | 11 " |
Độ dài đòn bẩy | 6" |
Lực cản đòn bẩy | 10 lbs. |
Nâng chiều cao | 20 ft. |
Chiều dài nâng | 20 ft. |
Vật chất | Thép |
tối thiểu Khoảng cách giữa móc | 8-1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-elh-05-20.pdf |
Rotation | 360 độ. |
Chiều rộng | 3" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Nâng chiều cao | tối thiểu Khoảng cách giữa móc | Xử lý Chiều dài | Lớp / Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-05-5 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €244.67 | ||
ELH-05-10 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €266.22 | RFQ
| |
ELH-05-15 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €284.72 | RFQ
| |
ELH-10-10 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €300.59 | RFQ
| |
ELH-10-15 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €319.16 | RFQ
| |
ELH-10-20 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €357.74 | RFQ
| |
ELH-10-5 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €249.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.