Vestil Ealum-yel ​​| Cục chặn bánh xe, cỡ 11-3/4 X 7 X 8 inch, Màu vàng, Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cục chặn bánh xe VESTIL EALUM-YEL, Kích thước 11-3/4 x 7 x 8 Inch, Màu vàng, Nhôm | AG7RBP

VESTIL Cục chặn bánh xe EALUM-YEL, Kích thước 11-3/4 x 7 x 8 inch, Màu vàng, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AG7RBP phần: EALUM-YEL

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€93.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVật dùng để giữ bánh xe lại
MàuMàu vàng
Xử lý bao gồmKhông
Xử lýKhông
Chiều cao8"
Chiều dài11.75 "
Vật chấtNhôm
Vật liệu xây dựngNhôm
Số lượng chặn bánh xe1
Độ sâu tổng thể11.75 "
Chiều cao tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể7"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-ealum-yel.pdf
Kết nối chèn bánh xeKhông áp dụng
Chiều cao bánh xe8"
Chiều dài bánh xe11.75 "
Cách sử dụng chèn bánh xeMulti-Purpose
Trọng lượng chèn bánh xe7 lbs.
Chiều rộng bánh xe7"
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)29.53
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bánh xeMàuXử lý bao gồmTrọng lượng chèn bánh xeĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKết nối chèn bánh xeGiá cả
Chock bánh xe VESTIL EALUM-7, Kích thước 11-3/4 x 7 x 8 Inch, Bạc, Nhôm | AG7RBK EALUM-711.75 "Gói BạcKhông8 lbs.11.75 "8"7"Không áp dụng€128.84
Cục chặn bánh xe VESTIL EALUM-7-H có tay cầm, kích thước 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 Inch, Bạc, Nhôm | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "Gói Bạc11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Hội cực căng€236.11
Cục chặn bánh xe VESTIL EALUM-7-HNDG có tay nắm, kích thước 13-1/16 x 7 x 8 inch, Bạc, Nhôm | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "Gói Bạc7 lbs.13.0625 "8"7"Không áp dụng€124.38
Cục chặn bánh xe VESTIL EALUM-7-HS, Kích thước 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 Inch, Bạc/Vàng, Nhôm | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Vàng, Bạc12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Hội cực căng€398.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cục chặn bánh xe EALUM-YEL, Kích thước 11-3/4 x 7 x 8 inch, Màu vàng, Nhôm
€93.01 /đơn vị