VESTIL Rào chắn cảnh báo cửa trên cao DWB-810, 8 x 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàng rào cảnh báo |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 15 " |
Chiều cao cửa | 10 ft. |
Chiều rộng cửa | 8 ft. |
Giải phóng mặt bằng | 118.625 " |
Chiều cao | 122.13 " |
Bao gồm | Cài đặt phần cứng |
Chiều rộng bên trong | 96 " |
Chiều dài | 15 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lỗ bu lông | 8 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dwb-810.pdf |
UPC | 691215015981 |
Đường thẳng đứng. | 4" |
Chiều rộng | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 213.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 310.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 274.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.