A Rút ra hiện tại: 9.5A , Khả năng tương thích xi lanh: Diễn một mình , Kích thước A: 9.62 " , Thứ nguyên B: 9.62 " , Kích thước C: 14.25 " , Kích thước D: 4" , Kích thước E: 4.72 " , Kích thước F: 8" , Kích thước H: 0.4 " , Kích thước J: 5.25 " , tối đa. Lưu lượng ở áp suất định mức: 25 cu. trong / phút. , tối đa. Áp lực vận hành: 5000 psi , Động cơ HP: 0.5 hp , Tốc độ dòng dầu Giai đoạn 1: 200 cu. trong / phút. , Tốc độ dòng dầu Giai đoạn 2: 25 cu. trong / phút. , Giai đoạn: 1 , Nguồn năng lượng: Điện , Xếp hạng áp suất Giai đoạn 1: 200 psi , Đánh giá áp suất Giai đoạn 2: 5000 psi , Mức độ âm thanh: 85 dBA , Vôn: 115V