VESTIL Máy nâng/vận chuyển thùng phuy bằng thép không gỉ DRUM-LT-SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Sức chứa | 800 lbs. |
Khóa bánh xe | Không |
Vật liệu bánh | Nylon |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 35 " |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Loại trống | Thép, nhựa |
Dia Caster phía trước. | 7" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 63 " |
Nâng chiều cao | 71 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số bánh | 4 |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-trống-lt-ss.pdf |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Rotation | 360 độ. |
UPC | 691215223584 |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Đ. Có, những xe nâng thùng phuy này có bánh xe bằng ni-lông để có độ bám tối đa khi di chuyển những thùng phuy nặng. Ngoài ra, hệ thống phanh tích hợp cũng ngăn không cho bộ nâng di chuyển trong quá trình tải/dỡ hàng.
A. Những thiết bị nâng / vận chuyển thùng phuy này có bánh xe có đường kính nhỏ, do đó làm cho chúng phù hợp với các hoạt động trên bề mặt bằng phẳng. Những bộ nâng này không nên được sử dụng trên các bề mặt không bằng phẳng.
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Loại trống | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-SS | 1000 lbs. | 24.25 " | Đóng mở | 6" | 24.25 " | €1,143.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.