VESTIL Xe nâng thùng phuy bằng thép không gỉ DL-1000-SS
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 24.25 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
Drum Kích | 30 gal., 55 gal. |
Loại trống | Đóng mở |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 6" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dl-1000-ss.pdf |
UPC | 691215224000 |
Chiều rộng | 24.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Loại trống | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRỐNG-LT-SS | 800 lbs. | 35 " | Thép, nhựa | 63 " | 48 " | €12,177.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.