VESTIL DCR-110-55-SS Bộ phận mang/xoay trống bằng tay, 55 Gallon, 800 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe chở trống |
Sức chứa | 800 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Màu | Gói Bạc |
Chất liệu trống | Thép |
Drum Kích | 55 gal. |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Dia bánh trước. | 8" |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Chiều cao | 42 " |
Chiều dài | 36 1 / 2 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 11 " |
Tải trọng | 800 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số bánh | 3 |
Số lượng bánh xe | 3 |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dcr-110-55-ss.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Chiều rộng bánh sau | 1" |
Dia bánh sau. | 4" |
Chiều rộng bánh sau | 1" |
Rotation | 360 độ. |
Loại xoay | Hướng dẫn sử dụng |
UPC | 691215224055 |
Vật liệu bánh xe | Poly trên thép |
Chiều rộng | 34 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DCR-110-55 | Màu vàng | Thép | €857.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.