VESTIL D-350-20 Đệm kín, Hình chiếu 20 inch, Cửa 8 x 9 feet, Màu đen, Ni lông
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con dấu bến tàu |
Loại tệp đính kèm | Gắn tường, gắn cửa Dock tải |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều dài nén | 5" |
Chiều cao cửa | 108 " |
Chiều rộng cửa | 96 " |
Đối mặt | 12 " |
Phù hợp với chiều rộng cửa | 8 ft. |
Chiều cao tiêu đề | 12 " |
Chiều cao | 120 " |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | Ni lông, Vinyl |
tối đa. Nén | 5" |
Tối đa Chiều cao cửa | 9 ft. |
Tối đa Chiều rộng cửa | 96 " |
Dải hướng dẫn gia cố bằng nylon | 2" |
Vinyl gia cường nylon (oz.) | 36 oz. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-d-350-20.pdf |
Chiếu | 20 " |
Chiều cao bên | 108 " |
Chiều rộng bên | 10 " |
Chiều cao nắp trên cùng | 12 " |
Chiều cao con dấu trên cùng | 12 " |
Chiều rộng | 120 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 330.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3925200091 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiếu | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tối đa Chiều rộng cửa | Tối đa Chiều cao cửa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-350-10 | 10 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Đen, Vàng | €1,919.19 | RFQ
| |
D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Đen, Vàng | €2,349.87 | RFQ
| |
D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Đen, Vàng | €2,121.59 | RFQ
| |
D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Đen, Vàng | €2,458.34 | RFQ
| |
D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Đen, Vàng | €1,844.33 | RFQ
| |
D-150-11 | 11 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Đen, Vàng | €1,405.85 | RFQ
| |
D-150-13 | 13 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Đen, Vàng | €1,527.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.