VESTIL Dao cắt hai đầu CUT-D-1, Kích thước 5.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cutter |
Chiều dài lưỡi | 2 2 / 5 " |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Loại lưỡi | Lưỡi dao tiện ích |
Màu | Màu vàng |
Xử lý Chiều dài | 2 3 / 5 " |
Xử lý vật liệu | nhựa |
Loại xử lý | Sảnh |
Chiều cao | 1 1 / 4 " |
Chiều dài | 5 1 / 2 " |
Lưỡi có thể khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng Blades | 2 |
Số vị trí | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cut-d-1.pdf |
Sử dụng được khuyến cáo | Cắt dây đai, bìa cứng và băng |
Lưỡi dao có thể thu vào | Có |
Hệ thống thay đổi lưỡi không cần dụng cụ | Không áp dụng |
Chiều rộng | 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lưỡi dao có thể thu vào | Chiều dài lưỡi | Vật liệu lưỡi | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng Blades | Sử dụng được khuyến cáo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CẮT-2 | Không | 1 1 / 2 " | Thép không gỉ | 4" | 1 7 / 8 " | 8" | 1 | Cắt bọc bong bóng, xốp, màng, dây bện | €4.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.