LOVEJOY 69790400092 Khớp nối trục ống xếp dạng kẹp, nhôm, đường kính ngoài 3.2280 inch, chiều dài 3.5830 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối bánh răng |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 2 " |
Màu | kim loại |
Loại khớp nối | GEAR |
Kích thước HD | 3.94 " |
Kích thước HL | 2.25 " |
Kích thước L1 | 4.39 " |
Kích thước L2 | 1.52 " |
Kích thước L3 | 0.16 " |
Thứ nguyên TW | 0.58 " |
Vật liệu trung tâm | AISI 1045 |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 5.13 " |
Tối đa Chán | 2.63 " |
Kích thước máy | 2 1 / 2 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Trung tâm khớp nối bánh răng |
Mô hình | Kích thước rãnh then | Kích thước lỗ khoan | Kích thước HD | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Kích thước máy | Kích thước HL | Kích thước L1 | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400030 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400031 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400032 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400033 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400034 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400035 | - | - | - | - | - | - | - | - | €191.62 | RFQ
|
69790400045 | - | - | - | - | - | - | - | - | €198.55 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.