VESTIL Máy cắt CUT-2, Chất liệu dày, Kích thước 8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cutter |
Chiều dài lưỡi | 1 1 / 2 " |
Vật liệu lưỡi | Thép không gỉ |
Loại lưỡi | Lưỡi dao tiện ích |
Màu | Màu vàng |
Xử lý Chiều dài | 4" |
Xử lý vật liệu | nhựa |
Loại xử lý | Sảnh |
Chiều cao | 1 7 / 8 " |
Chiều dài | 8" |
Lưỡi có thể khóa | Không áp dụng |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng Blades | 1 |
Số vị trí | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cut-2.pdf |
Sử dụng được khuyến cáo | Cắt bọc bong bóng, xốp, màng, dây bện |
Lưỡi dao có thể thu vào | Không |
Hệ thống thay đổi lưỡi không cần dụng cụ | Không áp dụng |
Chiều rộng | 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lưỡi dao có thể thu vào | Chiều dài lưỡi | Vật liệu lưỡi | Xử lý Chiều dài | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng Blades | Sử dụng được khuyến cáo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CẮT-D-1 | Có | 2 2 / 5 " | Thép | 2 3 / 5 " | 1 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | Cắt dây đai, bìa cứng và băng | €10.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.