VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB Bánh xe cao su đàn hồi nhiệt dẻo, Xoay, Phanh, Kích thước 4 x 1-1/4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster xoay |
Sức chứa | 220 lbs. |
Kích thước bánh xe | 4 "x 1 1/4" |
đường kính | 4" |
Đồng hồ đo độ cứng | 85 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 5 1 / 8 " |
Vật chất | Cao su nhiệt dẻo |
Bù đắp | 1 3 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 5 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 "x 4 1/2" |
Kiểu | Xoay với tổng phanh |
UPC | 691215229944 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-A-SS-4x1TPE-R | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-A-SS-4x1TPE-S | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-R | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-S | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.