Bánh xe cao su-đàn hồi nhựa nhiệt dẻo dòng VESTIL CST-A-SS-TPE
Phong cách | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-A-SS-4x1TPE-R | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | RFQ
|
B | CST-A-SS-4x1TPE-S | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | RFQ
|
C | CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | 220 lbs. | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | RFQ
|
D | CST-A-SS-5x1TPE-R | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster cứng nhắc | Rigid | RFQ
|
E | CST-A-SS-5x1TPE-SWTB | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với tổng phanh | RFQ
|
F | CST-A-SS-5x1TPE-S | 275 lbs. | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ khóa điện thoại di động
- Van điều khiển quả cầu khí nén
- Phụ kiện làm sạch bằng sóng siêu âm
- Bút chì màu gỗ
- Mét độ chín
- Masonry
- Trộn và chuẩn bị bê tông
- Công cụ sơn và hình nền
- Gắn kết và kiểm soát độ rung
- Phụ kiện và tủ hút phòng thí nghiệm
- APPROVED VENDOR Đồng thau FNPT khuỷu tay, 90 độ
- SSI Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, Vật liệu vỏ ABS, Ổ cắm bằng thép không gỉ
- PARKER Ống polyurethane
- PASS AND SEYMOUR Vỏ bọc chống thấm hai mặt chịu được thời tiết
- BENCHMARK SCIENTIFIC Máy trộn Vortex dòng BenchMixer
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn hệ mét loại côn kép, số xích 16B-2
- MARTIN SPROCKET Ống lót côn 4545
- DEWALT Jobber Chiều dài Mũi khoan
- LABELMASTER Hàng hóa nguy hiểm Nhãn số lượng được loại trừ
- BALDOR / DODGE VSC, Mặt bích bốn bu lông, Vòng bi