VESTIL Thang chéo COL-6-56-23-HDG, 6 bậc, kích thước 104 x 102.5 inch, thép mạ kẽm, bạc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bậc thang chéo |
Sức chứa | 500 lbs. |
Độ cao giải phóng mặt bằng | 58.25 " |
Chiều rộng khoảng trống | 26.13 " |
Góc leo | 58 độ. |
Màu | Gói Bạc |
Xếp hạng nhiệm vụ | 500 lbs. |
Chiều cao lan can | 42.63 " |
Chiều cao | 102.88 " |
Vật liệu thang | Thép |
Chiều dài | 104 " |
Vật chất | Thép |
Đường sắt giữa | 21 " |
Đường sắt giữa | 21 " |
Số bước | 6 |
Chiều cao nền tảng | 60 " |
Chiều dài nền tảng | 36 " |
Chiều rộng nền tảng | 23.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-col-6-56-23-hdg.pdf |
chiều cao nhịp | 58-1 / 4 " |
Chiều rộng Span | 104 " |
Tiêu chuẩn | OSHA 29 CFR 1910.24 |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 10 " |
Bước rộng | 23.5 " |
ván chân | 4" |
Chiều rộng | 29.25 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng Span | Độ cao giải phóng mặt bằng | Chiều rộng khoảng trống | Chiều cao | Chiều dài | Số bước | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14-HDG | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | €2,442.55 | RFQ
| |
COL-3-26-23-HDG | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | €2,588.52 | RFQ
| |
COL-3-26-33-HDG | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | €2,751.90 | RFQ
| |
COL-3-26-44-HDG | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | €2,895.06 | RFQ
| |
COL-4-36-14-HDG | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | €2,767.51 | RFQ
| |
COL-4-36-23-HDG | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | €2,907.83 | RFQ
| |
COL-4-36-33-HDG | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | €3,074.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.