VESTIL CMD-A-200-4PK Máy chuyển góc Dolly, Nhôm, 200 Lb. Dung tích, 4 gói
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dolly |
pin Included | Không |
Sức chứa | 800 lbs. |
Màu | đỏ |
Tải trọng | 800 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Số bánh xe | 3 |
Bánh xe không đánh dấu | Không |
Số lượng bánh xe gốc | 3 |
Số lượng bánh xe | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-cmd-a-200-4pk.pdf |
Vật liệu bánh xe gốc | Cao su |
Chiều dài có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Đường kính bánh xe. | 1 1 / 2 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Kích thước bánh xe | 1.5 "x 0.75" |
Chiều rộng bánh xe | 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Vật chất | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD-A-NS-200-4PK | 800 lbs. | Nhôm | 1 3 / 4 " | €332.01 | RFQ
| |
CMD-S-300-4PK | 1200 lbs. | Thép | 2 1 / 2 " | €329.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.