Proto J1180ma | Bộ Cờ Lê Đảo Chiều Hệ Mét 7 Pc | 4lt82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1180MA Số liệu 7 Pc | AD8QDJ 4LT82

PROTO Bộ cờ lê đảo chiều J1180MA hệ mét 7 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AD8QDJ phần: J1180MATham chiếu chéo: 4LT82
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
€294.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê đảo ngược
Kết thúcđánh bóng
Đầu linh hoạtKhông
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số lượng các mảnh7
Số điểm6 và 12
Bù đắp25 Degrees
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
UPC662679062453
Kiểu cờ lêĐảo ngược, Kết thúc hộp, Chênh lệch
Bao gồm cờ lê(6 điểm) 7 x 8, 9 x 10, (12 điểm) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu cờ lêKết thúcVật chấtBao gồm cờ lêSố lượng các mảnhSố điểmBù đắpReversingGiá cả
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1190A Sae 12 điểm 5 Pc | AA8WDR 1AKR2 J1190ACó thể đảo ngược, kết thúc hộpđánh bóngThép1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 DegreesKhông€172.71
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1180A Sae 6 mũi 5 Pc | AA8WDT 1AKR3 J1180AĐảo ngược, Kết thúc hộp, Chênh lệchđánh bóngThép(6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 Degrees€211.09
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO JSBV-8S Sae 12 điểm 8 Pc | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SĐảo chiều, SplineChrome đenThép hợp kim7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 Degrees€597.57
Bộ cờ lê đảo chiều PROTO J1190MA Metric 6 Point 5 Pc | AD8QDM 4LT85 J1190MACó thể đảo ngược, kết thúc hộpđánh bóngThép7 x 8, 9 x 10, (12 điểm) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 DegreesKhông€161.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Bộ cờ lê đảo chiều J1180MA hệ mét 7 chiếc
€294.12 /đơn vị